TRUSCO
ナベ頭低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
2種と同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57588459
S052-2608
1缶(1800本)
262-7896
8
M2.6
1.7
4.5
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588468
S052-0306
1缶(1600本)
262-7900
6
M3
2
5.5
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588477
S052-0308
1缶(1300本)
262-7898
8
M3
2
5.5
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588486
S052-0310
1缶(1000本)
262-7899
10
M3
2
5.5
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588495
S052-0312
1缶(940本)
262-7897
12
M3
2
5.5
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧