TRUSCO
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り
頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57588994
S060-0204
1缶(5400本)
262-9437
全ねじ
4
M2
1.3
¥
23,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589010
S060-0205
1缶(4300本)
262-9438
全ねじ
5
M2
1.3
¥
19,910
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589019
S060-0206
1缶(3700本)
262-9446
全ねじ
6
M2
1.3
¥
18,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589028
S060-0208
1缶(3200本)
262-9441
全ねじ
8
M2
1.3
¥
16,620
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589037
S060-0210
1缶(2700本)
262-9428
全ねじ
10
M2
1.3
¥
14,830
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589046
S060-0212
1缶(2100本)
262-9430
全ねじ
12
M2
1.3
¥
12,370
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589055
S060-0305
1缶(1900本)
262-9448
全ねじ
5
M3
2
¥
15,340
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589064
S060-0306
1缶(1600本)
262-9443
全ねじ
6
M3
2
¥
12,280
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589080
S060-0308
1缶(1000本)
262-9436
全ねじ
8
M3
2
¥
7,940
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589089
S060-0310
1缶(1000本)
262-9439
全ねじ
10
M3
2
¥
8,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589098
S060-0312
1缶(810本)
262-9432
全ねじ
12
M3
2
¥
6,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589107
S060-0314
1缶(540本)
262-9431
全ねじ
14
M3
2
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589116
S060-0316
1缶(620本)
262-9434
全ねじ
16
M3
2
¥
5,710
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589125
S060-0320
1缶(320本)
262-9429
全ねじ
20
M3
2
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589134
S060-0406
1缶(810本)
262-9433
全ねじ
6
M4
2.6
¥
9,010
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589150
S060-0408
1缶(650本)
262-9440
全ねじ
8
M4
2.6
¥
7,790
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589159
S060-0410
1缶(650本)
262-9445
全ねじ
10
M4
2.6
¥
8,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57589168
S060-0412
1缶(540本)
262-9442
全ねじ
12
M4
2.6
¥
7,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589177
S060-0414
1缶(430本)
262-9444
全ねじ
14
M4
2.6
¥
6,120
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589186
S060-0416
1缶(430本)
262-9427
全ねじ
16
M4
2.6
¥
6,420
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589195
S060-0425
1缶(320本)
262-9435
半ねじ
25
M4
2.6
¥
5,490
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589204
S060-0510
1缶(270本)
262-9447
全ねじ
10
M5
3.3
¥
5,060
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧