TRUSCO
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57588547
S056-0205
1缶(4800本)
262-7916
全ねじ
5
M2
1.3
¥
11,120
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588556
S056-0206
1缶(4300本)
262-7918
全ねじ
6
M2
1.3
¥
9,960
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588565
S056-0208
1缶(3200本)
262-9399
全ねじ
8
M2
1.3
¥
7,730
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588574
S056-0305
1缶(1600本)
262-7920
全ねじ
5
M3
2
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588590
S056-0306
1缶(1600本)
262-7926
全ねじ
6
M3
2
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588599
S056-0308
1缶(1300本)
262-9398
全ねじ
8
M3
2
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588608
S056-0310
1缶(1000本)
262-7922
全ねじ
10
M3
2
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588617
S056-0312
1缶(940本)
262-7913
全ねじ
12
M3
2
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588626
S056-0314
1缶(810本)
262-7917
全ねじ
14
M3
2
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588635
S056-0316
1缶(670本)
262-7927
全ねじ
16
M3
2
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588644
S056-0320
1缶(540本)
262-7914
全ねじ
20
M3
2
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588660
S056-0325
1缶(400本)
262-7924
半ねじ
25
M3
2
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588669
S056-0406
1缶(810本)
262-7915
全ねじ
6
M4
2.6
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588678
S056-0408
1缶(670本)
262-9397
全ねじ
8
M4
2.6
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588687
S056-0410
1缶(670本)
262-9401
全ねじ
10
M4
2.6
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588696
S056-0412
1缶(540本)
262-7912
全ねじ
12
M4
2.6
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588705
S056-0414
1缶(400本)
262-7925
全ねじ
14
M4
2.6
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588714
S056-0416
1缶(400本)
262-7919
全ねじ
16
M4
2.6
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588730
S056-0418
1缶(400本)
262-9400
全ねじ
18
M4
2.6
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588739
S056-0420
1缶(320本)
262-7921
全ねじ
20
M4
2.6
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588748
S056-0440
1缶(160本)
262-7923
半ねじ
40
M4
2.6
¥
2,020
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588757
S056-0510
1缶(270本)
262-7911
全ねじ
10
M5
3.3
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧