TRUSCO
ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57588215
S048-0304
1缶(1800本)
262-7866
全ねじ
4
M3
2
¥
4,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588224
S048-0305
1缶(1600本)
262-7858
全ねじ
5
M3
2
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588240
S048-0306
1缶(1600本)
262-7853
全ねじ
6
M3
2
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588249
S048-0308
1缶(1300本)
262-7864
全ねじ
8
M3
2
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588258
S048-0310
1缶(1000本)
262-7856
全ねじ
10
M3
2
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588267
S048-0314
1缶(810本)
262-7861
全ねじ
14
M3
2
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588276
S048-0316
1缶(670本)
262-7865
全ねじ
16
M3
2
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588285
S048-0320
1缶(540本)
262-7863
全ねじ
20
M3
2
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588294
S048-0406
1缶(810本)
262-7862
全ねじ
6
M4
2.6
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588310
S048-0408
1缶(670本)
262-7869
全ねじ
8
M4
2.6
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588319
S048-0410
1缶(670本)
262-7852
全ねじ
10
M4
2.6
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588328
S048-0412
1缶(540本)
262-7854
全ねじ
12
M4
2.6
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588337
S048-0414
1缶(400本)
262-7855
全ねじ
14
M4
2.6
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588346
S048-0420
1缶(320本)
262-7859
全ねじ
20
M4
2.6
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588355
S048-0508
1缶(320本)
262-7857
全ねじ
8
M5
3.3
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588364
S048-0512
1缶(240本)
262-7867
全ねじ
12
M5
3.3
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588380
S048-0525
1缶(160本)
262-7860
全ねじ
25
M5
3.3
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57588389
S048-0425
1缶(270本)
262-7868
半ねじ
25
M4
2.6
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧