曜日別特売

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型となっています。
プラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57588949S059-03061缶(1000本)262-94256M32.25.5
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588958S059-03081缶(810本)262-94238M32.25.5
2,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
57588967S059-03101缶(810本)262-942210M32.25.5
2,630
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588976S059-04081缶(400本)262-94268M43.17
1,950
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
57588985S059-04101缶(400本)262-942410M43.17
2,030
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする