曜日別特売

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベワッシャーヘッド低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベワッシャーヘッド低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
2種と同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)M3頭部厚(mm)2.2頭部径(Φmm)5.5適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応座金寸法(mm)(dc)8
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57588504S055-03061缶(1000本)262-79086
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588520S055-03081缶(810本)262-79098
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588529S055-03101缶(810本)262-790710
2,630
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588538S055-03201缶(400本)262-791020
2,200
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする