ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベワッシャーヘッド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベワッシャーヘッド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57588398S051-03061缶(1000本)262-78940.56M32.2
3,080
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588407S051-03081缶(810本)262-78920.58M32.2
2,500
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588416S051-04061缶(540本)262-78900.76M43.1
2,490
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588425S051-04081缶(400本)262-78910.78M43.1
1,920
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57588434S051-04101缶(400本)262-78930.710M43.1
2,010
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57588450S051-04121缶(320本)262-78950.712M43.1
1,770
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする