ナベ頭非円形低トルクタッピンねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

ナベ頭非円形低トルクタッピンねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベ頭非円形低トルクタッピンねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOナベ頭非円形低トルクタッピンねじ(ステンレス) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

頭部がナベ頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
ヘキサゴンパック入りです。

材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)M4頭部厚(mm)2.75頭部径(Φmm)7適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57589448S063-04081缶(670本)263-57878
6,230
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589457S063-04101缶(540本)263-578410
5,310
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589466S063-04121缶(430本)263-578512
4,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
57589475S063-04161缶(400本)263-578616
4,930
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする