ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ワッシャータッピングねじ 黒
ワッシャーと一体型のタッピングねじです。
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール(ユニクロ)メッキ
寸法d(mm)
4
内容量
1パック(4本)
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57658188
10183919
16
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
57658224
10183923
25
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57658240
10183925
32
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57658206
10183921
20
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧