TRUSCO
バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート黒 ヘキサゴンパック入り
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
2種と同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
262-7906
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
タイプ
黒仕上げ
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
8.3
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590130
S054-0308
¥
3,010
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧