TRUSCO
バインド低トルクねじ Bタイプ(スチール) 三価クロメート白 ヘキサゴンパック入り
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
2種と同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
タイプ
白仕上げ
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590078
S053-0306
1缶(1300本)
262-7904
6
M3
1.9
6.3
¥
3,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590087
S053-0308
1缶(1000本)
262-7902
8
M3
1.9
6.3
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590096
S053-0310
1缶(940本)
262-7905
10
M3
1.9
6.3
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590105
S053-0408
1缶(540本)
262-7901
8
M4
2.5
8.3
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57590114
S053-0412
1缶(400本)
262-7903
12
M4
2.5
8.3
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧