バインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り

バインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOバインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCOバインド低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。
ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。
保持力が高く緩みにくいです。
小ねじと同じピッチになります。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57590008S050-03051缶(1300本)262-78800.55M31.9
3,320
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590017S050-03061缶(1300本)262-78790.56M31.9
3,270
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590026S050-03081缶(1000本)262-78810.58M31.9
2,520
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590035S050-04061缶(670本)262-78780.76M42.5
2,890
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590044S050-04081缶(540本)262-78770.78M42.5
2,340
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590060S050-04101缶(400本)262-78820.710M42.5
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590069S050-04121缶(400本)262-78760.712M42.5
2,070
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする