TRUSCO
バインド頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り
頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590254
S062-0206
1缶(3200本)
263-5780
6
M2
1.2
4.3
¥
17,140
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590270
S062-0306
1缶(1000本)
263-5781
6
M3
1.9
6.3
¥
8,540
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590279
S062-0308
1缶(1000本)
263-5779
8
M3
1.9
6.3
¥
8,930
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590288
S062-0310
1缶(810本)
263-5778
10
M3
1.9
6.3
¥
7,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590297
S062-0312
1缶(810本)
263-5777
12
M3
1.9
6.3
¥
8,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590306
S062-0316
1缶(540本)
263-5782
16
M3
1.9
6.3
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590315
S062-0410
1缶(620本)
263-5783
10
M4
2.5
8.3
¥
8,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590324
S062-0412
1缶(310本)
263-5776
12
M4
2.5
8.3
¥
4,370
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧