バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り

バインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り - TRUSCOバインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り - TRUSCOバインド頭低トルクねじ Pタイプ スチール ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

頭部がバインド頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57590139S058-02061缶(3200本)262-94086M21.24.3
7,620
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590148S058-03061缶(1300本)262-94136M31.96.3
3,270
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
57590157S058-03081缶(1000本)262-94158M31.96.3
2,520
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590166S058-03101缶(940本)262-941010M31.96.3
2,670
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590175S058-03121缶(810本)262-941712M31.96.3
2,530
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590184S058-03141缶(670本)262-940614M31.96.3
2,200
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590200S058-04081缶(540本)262-94148M42.58.3
2,340
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590209S058-04101缶(400本)262-940910M42.58.3
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590218S058-04121缶(400本)262-941112M42.58.3
2,070
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590227S058-04141缶(400本)262-941614M42.58.3
2,260
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590236S058-04161缶(350本)262-940716M42.58.3
2,070
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57590245S058-04201缶(270本)262-941220M42.58.3
1,880
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする