LION (ライオン事務器)
サークルフレームパーティション
ほどよい抜け感とサークル型のフレーム形状。オフィスにグリーンを取り入れながら、空間をやわらかく仕切ります。特徴的なフレーム形状で、横並びに配置できます。キャスター付で左右方向への移動が簡単です。
材質
グリーン:人工植物(ポリエチレン)、フレーム:Φ19mmスチールパイプ・粉体塗装、キャスター:Φ70mmウレタン巻双輪(ブラック)、アジャスター:PE樹脂(ブラック)
幅(mm)
1115
質量(kg)
9
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
360
脚の種類
キャスター
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域もしくは立地条件によって軒先渡しまたは車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57523106
CP-G1511-W
ホワイト
¥
157,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57523115
CP-G1511-K
ブラック
¥
157,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。