TRUSCO
ローパーテーション 上部半透明高さ1800mmタイプ
汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
上部半透明です。
色
ベージュ
材質
パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成形品
高さ(mm)
1765
タイプ
連結型
奥行(mm)
30
パネル厚(mm)
30
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57626250
TLP-1809U-BE
1765
900
30
258-0067
¥
71,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57626268
TLP-1812U-BE
1765
1200
30
258-0061
¥
86,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません