曜日別特売

ローパーテーション 上部半透明高さ1500mmタイプ

ローパーテーション 上部半透明高さ1500mmタイプ - TRUSCOローパーテーション 上部半透明高さ1500mmタイプ - TRUSCO

汎用性の高いクロスと透過性のある半透明タイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
上部半透明です。

ベージュ材質パネル:フラッシュ合板+上部ポリカーボネイト、パネル枠:塩ビ成形品高さ(mm)1465タイプ連結型奥行(mm)30パネル厚(mm)30グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57626198TLP-1509U-BE146590030258-0065
63,600
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57626216TLP-1512U-BE1465120030258-0059
71,300
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする