GDジャパン
ワークシューズ・作業靴 GD-510
樹脂先芯で軽量のダイヤル式ワークシューズ、片足約260g〈br〉運送業、物流倉庫作業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。
形状
ローカット
タイプ
留め具:ダイヤル式
材質(甲被)
ニット素材
先芯
樹脂
標準質量(g/片足)
約260±10
機能
軽量
足幅
3E
材質(底部)
EVA+合成ゴム
甲被タイプ
ダイヤル式
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全21種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
レッド
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642648
GD-510
ブラック
24.5
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642657
GD-510
ブラック
25
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
15日以内出荷
返品不可
57642666
GD-510
ブラック
25.5
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642675
GD-510
ブラック
26
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642684
GD-510
ブラック
26.5
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642700
GD-510
ブラック
27
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642709
GD-510
ブラック
28
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642718
GD-510
ネイビー
24.5
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642727
GD-510
ネイビー
25
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642736
GD-510
ネイビー
25.5
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642745
GD-510
ネイビー
26
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642754
GD-510
ネイビー
26.5
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
57642770
GD-510
ネイビー
27
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642779
GD-510
ネイビー
28
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642788
GD-510
レッド
24.5
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642797
GD-510
レッド
25
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642806
GD-510
レッド
25.5
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642815
GD-510
レッド
26
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642824
GD-510
レッド
26.5
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57642840
GD-510
レッド
27
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
57642849
GD-510
レッド
28
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください