アルミス
スチールスロープ
段差、階段の段差解消に。
耐荷重(kg)
約250
有効幅(mm)
約200
素材
鋼/亜鉛メッキ加工
寸法(Φcm)
抗用穴:約10
注意
※固定用の杭は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
全長×全幅W(mm)
段差対応高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57571966
ASM-2067
1箱(4個)
約3.5
670×200
目安:約15
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57571975
ASM-2099
1箱(3個)
約5.1
990×200
目安:約30
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。