TRUSCO
皿頭低トルクねじ Pタイプ スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)
M3
頭部厚(mm)
1.75
頭部径(Φmm)
6
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590656
S057-0306
1缶(2100本)
262-9403
6
¥
5,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590665
S057-0308
1缶(1600本)
262-9405
8
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
57590674
S057-0310
1缶(1300本)
262-9404
10
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57590690
S057-0312
1缶(1000本)
262-9402
12
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧