TRUSCO
皿頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り
頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。
ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。
樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラス No.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590830
S061-0306
1缶(1900本)
262-9453
6
M3
1.75
6
¥
14,010
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590839
S061-0308
1缶(1300本)
262-9449
8
M3
1.75
6
¥
9,810
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590848
S061-0310
1缶(1300本)
262-9450
10
M3
1.75
6
¥
9,980
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590857
S061-0312
1缶(1200本)
262-9452
12
M4
1.75
6
¥
9,690
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590866
S061-0412
1缶(590本)
262-9451
12
M4
2.3
8
¥
7,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧