TRUSCO
皿頭タッピングねじ1種A型(スチール) ヘキサゴンパック入り
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。
タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57590699
S021-0310
1缶(1100本)
262-3081
10
M3
1.75
6
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590708
S021-0312
1缶(940本)
262-3079
12
M3
1.75
6
¥
2,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590717
S021-3514
1缶(680本)
262-3084
14
M3.5
2
7
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590726
S021-3516
1缶(600本)
262-3075
16
M3.5
2
7
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590735
S021-3520
1缶(450本)
262-3083
20
M3.5
2
7
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590744
S021-3525
1缶(370本)
262-3085
25
M3.5
2
7
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590760
S021-0412
1缶(560本)
262-3076
12
M4
2.3
8
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590769
S021-0416
1缶(450本)
262-3077
16
M4
2.3
8
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590778
S021-0420
1缶(340本)
262-3078
20
M4
2.3
8
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590787
S021-0425
1缶(260本)
262-3087
25
M4
2.3
8
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590796
S021-0430
1缶(220本)
262-3086
30
M4
2.3
8
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590805
S021-0435
1缶(180本)
262-3082
35
M4
2.3
8
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57590814
S021-0440
1缶(140本)
262-3080
40
M4
2.3
8
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧