TRUSCO
皿頭タッピングねじ ステンレス BRP型
先端にねじの無いガイド(G)部分がついたタッピングねじです。
材質
ステンレス(303、304、XM7等)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)
M4
呼び寸法d(mm)
M4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57591460
S129-0416
1パック(540本)
395-9362
16
16
¥
7,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591469
S129-0420
1パック(430本)
395-9363
20
20
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591478
S129-0430
1パック(270本)
395-9361
30
30
¥
4,590
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧