ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングビス2×4専用
2×4サポート専用タッピングビス。
金具表面がフラットに納まります。
用途
木材の接合に最適な接合金具です。
色
頭白
呼称(mm)
ねじ:4
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取り付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57659518
10179083
1袋(28本)
12
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
57659527
10179084
1袋(48本)
30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧