ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール(黒色クロメート)
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
10
16
20
25
30
35
40
50
寸法d(mm)
3
4
5
内容量
選択してください
1パック(4本)
1パック(6本)
1パック(8本)
1パック(10本)
1パック(12本)
1パック(14本)
1パック(16本)
1パック(18本)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57658775
10183761
1パック(18本)
10
3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57658784
10183762
1パック(18本)
16
3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57658800
10183763
1パック(10本)
16
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57658809
10183764
1パック(8本)
20
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57658818
10183765
1パック(8本)
25
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57658827
10183766
1パック(6本)
30
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57658845
10183768
1パック(6本)
30
5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57658854
10183769
1パック(6本)
35
5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
57659326
10185567
1パック(16本)
20
3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57659335
10185568
1パック(14本)
25
3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57659344
10185569
1パック(10本)
30
3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57659360
10185570
1パック(8本)
40
3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57659369
10185571
1パック(12本)
10
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
57659378
10185572
1パック(6本)
35
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57659387
10185573
1パック(6本)
40
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57659405
10185575
1パック(4本)
40
5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57658836
10183767
1パック(8本)
20
5
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
取扱停止中
57659396
10185574
1パック(4本)
50
4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧