ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス 耐火野地板ビス
横葺金属屋根などの薄鋼板と耐火野地板の留め付けに使う専用ビスです。
材質
SUS410(パシペート)
寸法d(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
10.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57659606
10183473
1パック(10本)
20
¥
492
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
57659615
10183474
1パック(10本)
30
¥
492
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57659624
10183475
1パック(8本)
32
¥
492
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
57659640
10183476
1パック(8本)
40
¥
492
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください