ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ四角板ナット
(1件のレビュー)
主に小ねじと組み合わせて使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57659649
10184698
1袋(22個)
1.6
M3
6
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57659658
10184699
1袋(16個)
1.8
M4
7.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57659667
10184700
1袋(16個)
2.3
M5
8.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57659676
10184701
1袋(10個)
3
M6
11
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
57659685
10184702
1袋(8個)
4
M8
13
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください