曜日別特売

四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り

四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO四角溶接ナット(パイロット無・1D) ヘキサゴンパック入り - TRUSCO

四角形状の溶接ナットです。
位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
ヘキサゴンパック入りです。

用途
座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
仕様パイロット無しRoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
ねじピッチ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57591487S095-00031缶(810個)261-2028スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール0.5M3×0.52.7
8,640
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591496S095-00041缶(320個)261-2027スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール0.7M4×0.73.2
940
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591505S095-00051缶(260個)261-2029スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール0.8M5×0.84
1,110
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591514S095-00061缶(240個)261-2026スチール、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール1M6×1.05
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591530S096-00041缶(370個)261-2031スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール0.7M4×0.73.2
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591539S096-00051缶(300個)261-2030スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール0.8M5×0.84
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57591548S096-00061缶(180個)261-2032スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール1M6×1.05
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする