ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質
スチール(ラスパート処理)
寸法d(mm)
3.9
頭部径(Φmm)
8.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57659694
10183523
1パック(30本)
25
19
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57659710
10183524
1パック(28本)
28
22
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57659719
10183525
1パック(26本)
32
26
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧