LION (ライオン事務器)
レターケース
重要書類をトレーで分類しながら、使い終わったらシャッターで施錠もOK。
付属品
カギ2本付、セキュリティホール付(3×7mm背面右下1個)
材質
シャッター扉:再生ABS樹脂製
サイズ
A4判縦
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×315×30
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522537
No.135PT
4.6
浅型5段
277×373×293
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522546
No.1310PT
7.5
浅型10段
277×373×485
¥
35,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522555
No.407PT
9.5
浅型7段/コンビ型
550×373×410
¥
40,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください