コレクト
ノートカバー A4判
しおり・ペンホルダーつき、差込部分が深くできているのでしっかり固定でき、有効背幅は約18mmまで
材質
合成皮革・布帛
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297(有効内寸)
背幅(mm)
18まで
内容量
1冊
注意
※背幅は、それぞれ規格正寸の表紙のものを入れた場合です。
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57523447
CP-44V-BK
黒
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
57523456
CP-44V-BL
紺
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
57523465
CP-44V-BR
茶
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
57523474
CP-44V-WI
ワイン
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください