コレクト
ノートカバー A5判
しおり・ペンホルダーつき、差込部分が深くできているのでしっかり固定でき、有効背幅は約18mmまで
材質
合成皮革・布帛
サイズ
A5
有効内寸(mm)
H210×W148
背幅(mm)
18まで(有効)
内容量
1冊
注意
※背幅は、それぞれ規格正寸の表紙のものを入れた場合です。
※表面にインクやトナーが付着する場合がありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57523526
CP-55V-BK
黒
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
57523535
CP-55V-BL
紺
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
57523544
CP-55V-BR
茶
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
57523560
CP-55V-WI
ワイン
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください