クボタ(Kubota)
培土車輪
けん引力があり、スムーズに作業ができます。
用途
うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。
枚数
ラグ数:8枚
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(cm)
外径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527979
98612-05230
TME20・TMS300・TMS30・TMA350・TMA300
作業:21
28
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57527988
98612-32230
TA400・TMA4
作業:22
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57527997
98612-43230
TA701N・TA801N・TA500(N)・TA700(N)・TA800(N)
作業:22
39
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません