クボタ(Kubota)
スプリングロータ
土を掘りながら、中耕・培土作業ができます。
用途
うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。
適合機種
TME20・TMS300・TMS30・TMA350・TMA300
直径(Φcm)
爪回転:28.5
幅(cm)
作業:30
本数
フォーク数:6本
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57528399
98612-16330
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません