クボタ(Kubota)
U型中耕車輪
U型のラグは硬い圃場でも食い込みが良く、安定した作業ができます。
用途
けん引用車輪
適合機種
TS350WN・TS450WN
軸径(Φmm)
20
枚数
ラグ数:8枚
外径(Φcm)
32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527918
98612-65350
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません