クボタ(Kubota)
ニュースターロータ
草がからまずスムーズに耕耘できます。ロータ分割で中耕・培土作業もOK
用途
田畑の耕起作業
適合機種
TA400・TMA4
直径(Φcm)
爪回転:33
本数
爪:左右各9本
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57528505
91154-07100(一体型)
耕幅:75
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57528514
91154-07300(分割型)
耕幅:35・75
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません