クボタ(Kubota)
楽ラク耕うんロータ
草がからまずスムーズに耕耘できます。ロータ分割で中耕・培土作業もOK
用途
田畑の耕起作業
直径(Φcm)
爪回転:29
本数
爪:左右各6本
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57528469
91154-03800(一体型)
TMS300・TMS30
耕幅:65
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57528478
91154-03900(分割型)
TMS300・TMS30
耕幅:33・65
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57528487
98612-18360(一体型)
TMA350・TMA300
耕幅:60
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57528496
91154-03300(分割型)
TMA350・TMA300
耕幅:33・60
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません