クボタ(Kubota)
TSキック車輪
けん引力があり、本機が沈むような柔らかいほ場での作業に適しています。
用途
砂地・黒ぼくなど、軟らかい土質で土揚げ、覆土などのけん引力を必要とする作業。
適合機種
TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS550・TS750・TS500・TS700
幅(cm)
ラグ:9
本数
フォーク数:9本
外径(Φcm)
34
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527936
98612-64230(標準)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57527945
98612-64230(クロス)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません