クボタ(Kubota)
イエロースパイラル
新形状のサイド板の採用で刃の食い込みよく、地中2~3cmの草の根を安定でカットします。
用途
草削り・除草作業
適合機種
TME10・TME15・TME20
刃数
6枚
直径(Φcm)
ロータ:25
幅(cm)
作業:45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57528426
98612-96340
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません