クボタ(Kubota)
花形ロータN
ロータの外側への土の飛散がほとんどなく、カバーがなくても葉の中に土が入りにくい、幅の狭い中耕作業が可能。
用途
植付幅の狭い葉物野菜の中耕・中耕培土作業
直径(Φcm)
ロータ:28
幅(cm)
作業:17
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57528040
98612-86350(標準)
TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS500・TS700・TS550・TS750
29
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57528049
98612-87350(クロス)
TS551N・TS751N・TS550N・TS750N・TS500・TS700・TS550・TS750
29
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57528058
98612-85350
TS350WN・TS450WN
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません