クボタ(Kubota)
ブルースパイラル
新形状のサイド板の採用で刃の食い込みよくなり、U字型の開口部より削った草をスムーズに放出。
スパイラル刃に草が巻き付きにくくなりました。
用途
草削り・除草作業
付属品
カラマンカラー
刃数
6枚
直径(Φcm)
ロータ:28
幅(cm)
作業:65
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57528408
91164-01400
TMS30・TMS300
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57528417
98612-95340
TMA300・TMA350
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません