曜日別特売

副ランヤード

副ランヤード - ツヨロン(藤井電工)副ランヤード - ツヨロン(藤井電工)副ランヤード - ツヨロン(藤井電工)副ランヤード - ツヨロン(藤井電工)

ランヤードですので作業が可能です。
また作業範囲を広く確保できます。
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。

仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)質量(g)約695使用荷重(kg)100ストラップ幅(mm)32フックFS-93-1(軽量)ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ内容量1本
注意
※フックハンガー、D環止めを併せてご購入ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストラップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57507557TBL-AT-NV-S5931-SL-N-JAN-BPシルバー
12,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57507566TBL-AT-NV-S5931-RE-N-JAN-BP
12,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57507575TBL-AT-NV-S5931-BL-N-JAN-BP
12,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57507584TBL-AT-NV-S5931-BK-N-JAN-BP
12,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする