ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
戻り止ナット
(1件のレビュー)
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57659728
10184703
1袋(4個)
5.5
M6
10
¥
272
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57659737
10184704
1袋(4個)
7.4
M8
13
¥
302
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
57659746
10184705
1袋(2個)
8.5
M10
17
¥
272
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
57659895
10186062
1袋(5個)
3.8
M4
7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
57659904
10186063
1袋(5個)
4.6
M5
8
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57659920
10186064
1袋(2個)
10.5
M12
19
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください