曜日別特売

B型シリカゲル(箱入)

B型シリカゲル(箱入) - TRUSCOB型シリカゲル(箱入) - TRUSCOB型シリカゲル(箱入) - TRUSCOB型シリカゲル(箱入) - TRUSCO

一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。
物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。
吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。
天日干しで再生可能です。
99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。

用途
湿度の調節に。
結露防止に。
天然素材(木材、皮革)の保管に。
仕様含水率:2.5%以下材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)区分B型RoHS指令(10物質対応)対応吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
注意
※吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
※吸湿率は、JIS規格3.0%以上です。(関係湿度20%)
※含水率は、JIS規格2.5%以下です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
容量(g)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57626530TSG-5B18L1箱(2000個)248-40526080500(5/個)5
33,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626539TSG-10B-18L1箱(1000個)248-40507080500(10/個)10
26,230
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626548TSG-20B-18L1箱(600個)248-405380100500(20/個)20
30,510
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626557TSG-50B-18L1箱(240個)248-4049100145500(50/個)50
25,250
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626566TSG-100B-18L1箱(120個)248-4051110190500(100/個)100
23,970
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする