曜日別特売

Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止

Google Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 - LEPLUS NEXTGoogle Pixel 8 ガラスフィルム 反射防止 指紋防止 - LEPLUS NEXT

【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを防ぐマット加工/指滑りがなめらかで快適な操作性を実現/反射防止/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラスサイズ(inch)6.2対応機種Google Pixel 8 GZPFO特性ガラス・マット・反射防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57507785LN-23WP1FGM
1,527
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする