電熱ヒートマフラー 3段階温度調節 洗える モバイルバッテリー給電可

電熱ヒートマフラー 3段階温度調節 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートマフラー 3段階温度調節 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートマフラー 3段階温度調節 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートマフラー 3段階温度調節 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートマフラー 3段階温度調節 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートマフラー 3段階温度調節 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField電熱ヒートマフラー 3段階温度調節 洗える モバイルバッテリー給電可 - LandField

洗えて清潔に使える電熱ヒートマフラーです。
設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。
長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。
USBプラグ付きなので、持ち運んでも使用ができます。
巻いたり、垂らしたりと気分やスタイリングに合わせてお使いいただけます。

用途・外出時はもちろん、室内のリラックスタイムに。質量(g)240消費電力(W)4.75入力電圧(V)DC:5連続使用時間(時間)3(自動OFF)温度調節3段階寸法(幅W×奥行D)(cm)110×15内容量1個
注意
※・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57642614LF-HM010-BKブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57642630LF-HM010-PKピンク
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする