曜日別特売

お洒落にUV対策 花柄デザインアームカバー

お洒落にUV対策 花柄デザインアームカバー - セルヴァンお洒落にUV対策 花柄デザインアームカバー - セルヴァンお洒落にUV対策 花柄デザインアームカバー - セルヴァンお洒落にUV対策 花柄デザインアームカバー - セルヴァンお洒落にUV対策 花柄デザインアームカバー - セルヴァンお洒落にUV対策 花柄デザインアームカバー - セルヴァンお洒落にUV対策 花柄デザインアームカバー - セルヴァンお洒落にUV対策 花柄デザインアームカバー - セルヴァン

お洒落と快適さの両方を叶える。お出かけが楽しくなるかわいい花柄のアームカバー

用途紫外線遮蔽率はライトグレーが94%以上、ネイビーは95%以上と高く、お肌を紫外線から守ります。肌側は接触冷感素材(ゼロクール)を使用しているのでひんやり涼しい着け心地です。表側はレーヨン混素材でつるんと滑らかな肌触りです。サムホール付きなので手の甲まですっぽりとカバーします。日本の国内工場で糸や編み方を細かく調整しながら編み上げることで、丸編みのゆったりとしたシルエットに仕上げています。可愛らしくお洒落な花柄デザインなので、着合わせで長袖を着ているみたいにも見せられます。手のひらまわり(cm)20まで対応素材身生地:レーヨン・ポリエチレン・絹 柄部分:ナイロン100%上腕周り(cm)30まで対応内容量1組(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5764317451221600ネイビー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
5764319051222500ライトグレー
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする