ステンレスパンチングメタル

ステンレスパンチングメタル - TRUSCOステンレスパンチングメタル - TRUSCO

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。
表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。

用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
板厚(mm)
孔径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57626575304BA0.4-1000X2000364-97060.4丸十
34,480
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626584304BA0.4-D3-P5-1000X2000364-97230.43
35,350
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626600304BA0.5-D3-P5-1000X2000364-97080.53
39,790
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626609304BA0.5-D5-P8-1000X2000364-97190.55
39,090
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626618304BA0.6-D6-P9-1000X2000364-97200.66
43,430
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626627304BA0.8-D3-P4-1000X2000364-97150.83
54,840
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626636304BA0.8-D3-P5-1000X2000364-97120.83
52,140
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626645304BA0.8-D8-P10-1000X2000364-97180.88
51,520
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626654304BA1-1000X2000364-97051丸十
60,870
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626670304BA1-D1.5-P3-1000X2000364-972411.5
71,980
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626679304BA1-D2-P3-1000X2000364-972612
66,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626688304BA1-D2-P3.5-1000X2000364-971012
64,540
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626697304BA1-D2.5-P4-1000X2000364-972712.5
64,660
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626706304BA1-D3-P4-1000X2000364-972213
64,560
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626715304BA1-D3-P5-1000X2000364-971413
61,220
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626724304BA1-D5-P8-1000X2000364-972115
60,550
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626740304BA1-D10-P15-1000X2000364-9716110
60,150
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626749304BA1.5-D5-P8-1000X2000364-97111.55
83,190
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626758304BA1.5-D3-P5-1000X2000364-97071.53
84,230
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57626767304BA1.5-D10-P15-1000X2000364-97131.510
82,470
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする