曜日別特売

手提付厚口不燃物回収ポリ袋 透明

手提付厚口不燃物回収ポリ袋 透明 - システムポリマー

手提げ付厚口。マチ付タイプ目安で350ml空き缶約24本、ビール空き瓶大瓶で約10本入ります

材質低密度ポリエチレン半透明種類ゴミ袋入数(枚)500幅(mm)350厚さ(mm)0.04高さ(mm)700容量(L)30マチ(mm)150内容量1箱(10枚×50冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57506026CC-033507000.04
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥560/税込¥616
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする