システムポリマー
ポリエチレン厚口規格袋0.08mm透明 適合規格食品衛生法適合
LDPE(低密度ポリエチレン)製の厚手ポリ袋です。尖ったものを入れても破れにくい、食品衛生法適合品で冷凍保存にも対応した安心の品質。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
色
透明
種類
平袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
入数(枚)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57752575
HP-10
1箱(100枚×20冊)
180
270
2000
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752584
HP-11
1箱(100枚×10冊)
200
300
1000
11
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752609
HP-13
1箱(100枚×10冊)
260
380
1000
13
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752618
HP-14
1箱(100枚×10冊)
280
410
1000
14
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752645
HP-16
1箱(100枚×5冊)
340
480
500
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752679
HP-17
1箱(100枚×5冊)
360
500
500
17
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752697
HP-18
1箱(100枚×5冊)
380
530
500
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752740
HP-20
1箱(100枚×5冊)
460
600
500
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752566
HP-9
1箱(100枚×20冊)
150
250
2000
9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752600
HP-12
1箱(100枚×10冊)
230
340
1000
12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752627
HP-15
1箱(100枚×5冊)
300
450
500
15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57752715
HP-19
1箱(100枚×5冊)
400
550
500
19
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。